- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ホットプレート 象印のおすすめ人気ランキング
ホットプレート 象印のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新79件の「ホットプレート 象印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 焼肉」、「象印 プレートのみ」、「ホットプレート 小さい」などの商品も取り扱っております。
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
象印マホービンホットプレート やきやき
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
色ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2
1台
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト色ブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)取扱説明書(0.72MB)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×113質量(g)4500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
象印マホービンホットプレート やきやき
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14アズワン品番64-9291-82内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
¥11,880税込¥13,068
当日出荷
和平フレイズレギュール 深型ホットプレート
シンプルなデザインのホットプレート
パワフル高温加熱1200W
温度調節はダイヤル式で簡単です
深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.4材質本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス寸法(mm)約390×460×165質量(g)約2700
1個
¥5,998税込¥6,598
7日以内出荷
YAMAZEN(山善)丸型ホットプレート
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。質量(kg)1.6色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)保温80~強230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5温度調節バイタル式サーモスタット取扱説明書(1.35MB)
1台
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
アイリスオーヤマワイドホットプレート2枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×138質量(g)6500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
アズワン汎用ホットプレート
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300
楽しみ広がる3種の調理スペース
「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。
新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
色ブラックアズワン品番65-1791-97
1台
¥4,998税込¥5,498
6日以内出荷
アビテラックスアビテラックス 電気ホットプレート
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート寸法(mm)Φ320×18温度調節範囲(℃)保温~230コード長さ(m)1.4質量(kg)2.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135TKG品番9-1017-0801
1個
¥4,998税込¥5,498
5日以内出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト色ブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
象印マホービンホットプレートやきやき
丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg)5.5色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380×110内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)484×318×26
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ヒロ・コーポレーション丸型ホットプレートHK-351(K)
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
消費電力(W)1300
1個
¥4,288税込¥4,717
7日以内出荷